CHF 287.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 125 mm |
Breite | 97 mm |
Gewindegröße | M 140x2 |
B | 22 mm |
B1 | 97 mm |
d | 140 mm |
d1 | 125 mm |
d3 | 180 mm |
G | M 140x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 493.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 533.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 147.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 20.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 1'461.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'580.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026