Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 28

  • ERIKS:23766306
  • Hersteller:KM 28
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 140x2
Außendurchmesser
180 mm
Breite
22 mm
Innendurchmesser
140 mm
B
22 mm
b
14 mm
B3
180 mm
d1
160 mm
d3
180 mm
G
M 140x2
G
140 mm
h
6 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 28

  • ERIKS:11552048

CHF 120.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 28

  • ERIKS:23766811
  • Manufacturer:MB 28

CHF 20.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026