CHF 24.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Breite | 36 mm |
Gewindegröße | M 40x1.5 |
B | 9 mm |
B1 | 36 mm |
d | 40 mm |
d1 | 35 mm |
d3 | 58 mm |
G | M 40x1.5 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 11.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.66inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 1.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.55inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 31.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026