CHF 1'933.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'090.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 260 mm |
Breite | 152 mm |
Gewindegröße | Tr280x4 |
B1 | 152 mm |
d1 | 260 mm |
G | Tr280x4 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 39.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 616.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 666.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 28.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 3'301.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'569.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 224.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026