CHF 616.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 666.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr280x4 |
Außendurchmesser | 330 mm |
Breite | 38 mm |
B | 38 mm |
b | 24 mm |
B5 | 50 mm |
d1 | 310 mm |
d2 | 293 mm |
d3 | 330 mm |
h | 10 mm |
CHF 224.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 28.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026