CHF 1'014.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'097.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 200 mm |
Breite | 126 mm |
Gewindegröße | Tr220x4 |
B1 | 200 mm |
d1 | 126 mm |
G | Tr220x4 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 397.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 429.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 23.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 2'676.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'893.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 181.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026