CHF 397.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 429.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr220x4 |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 30 mm |
B | 30 mm |
b | 20 mm |
B5 | 41 mm |
d1 | 242 mm |
d2 | 229 mm |
d3 | 260 mm |
h | 9 mm |
CHF 795.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 859.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027CHF 181.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 23.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026