SKF

SKF Spannhülse für metrische Wellen H 3034

  • ERIKS:23765486
  • Hersteller:H 3034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch von abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden.
Auf glatter Welle ist die Befestigung der Lager an beliebiger Stelle auf der Welle möglich. Bei der Verwendung abgesetzter Wellen zusammen mit einem Abstützring ist dagegen die genaue axiale Festlegung des Lagers möglich und zudem wird der Ausbau der Lager vereinfacht.
SKF Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert. Die kleineren Grössen haben Wellenmuttern mit Sicherungsblech, die grösseren mit Sicherungsbügel. Die Spannhülsen sind geschlitzt und haben an der Mantelfläche einen Kegel von 1:12. Bis zur Grösse 40 sind sie durch Bondern oberflächenbehandelt, die grösseren Hülsen sind blank und mit einem lösungsmittelfreien Korrosionschutzmittel behandelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 523.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 566.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
150 mm
Breite
101 mm
Gewindegröße
M 170x3
B
26 mm
B1
101 mm
d
170 mm
d1
150 mm
d3
200 mm
G
M 170x3
geeignet für Druckölmontage
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KML 34

  • ERIKS:24003715
  • Manufacturer:KML 34

CHF 191.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Product Image

SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 34E

  • ERIKS:23765900
  • Manufacturer:HMV 34E
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026