CHF 311.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 337.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 125 mm |
Breite | 82 mm |
Gewindegröße | M 140x2 |
B | 22 mm |
B1 | 82 mm |
d | 140 mm |
d1 | 125 mm |
d3 | 165 mm |
G | M 140x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 144.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 41.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 1'461.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'580.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026