CHF 41.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MBL |
Bohrungsdurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 172 mm |
Dicke | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 140 mm |
d1 | 155 mm |
d2 | 172 mm |
f | 16 mm |
M | 135 mm |