CHF 2.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MB |
Typ | Lock washer |
Bohrungsdurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 86 mm |
Dicke | 1.5 mm |
B | 1.5 mm |
d | 60 mm |
d1 | 73 mm |
d2 | 86 mm |
f | 8 mm |
M | 57.5 mm |