Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 12

  • ERIKS:23766289
  • Hersteller:KM 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.18inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 60x2
Außendurchmesser
80 mm
Breite
11 mm
Innendurchmesser
60 mm
B
11 mm
b
7 mm
B3
80 mm
d1
73 mm
d3
80 mm
G
M 60x2
G
60 mm
h
3 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 12

  • ERIKS:11552060
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FAG Nutmutter KM 12

  • ERIKS:12768841
  • Manufacturer:016731883-0000

CHF 16.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 12

  • ERIKS:23766794
  • Manufacturer:MB 12

CHF 2.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026