CHF 37.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Breite | 50 mm |
Gewindegröße | M 45x1.5 |
B | 10 mm |
B1 | 50 mm |
d | 45 mm |
d1 | 40 mm |
d3 | 65 mm |
G | M 45x1.5 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 24.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 12.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.43inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.57inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 31.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026