SKF

SKF Spannhülse für metrische Wellen H 2308

  • ERIKS:23765453
  • Hersteller:H 2308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch von abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden.
Auf glatter Welle ist die Befestigung der Lager an beliebiger Stelle auf der Welle möglich. Bei der Verwendung abgesetzter Wellen zusammen mit einem Abstützring ist dagegen die genaue axiale Festlegung des Lagers möglich und zudem wird der Ausbau der Lager vereinfacht.
SKF Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert. Die kleineren Grössen haben Wellenmuttern mit Sicherungsblech, die grösseren mit Sicherungsbügel. Die Spannhülsen sind geschlitzt und haben an der Mantelfläche einen Kegel von 1:12. Bis zur Grösse 40 sind sie durch Bondern oberflächenbehandelt, die grösseren Hülsen sind blank und mit einem lösungsmittelfreien Korrosionschutzmittel behandelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
35 mm
Breite
46 mm
Gewindegröße
M 40x1.5
B
9 mm
B1
46 mm
d
40 mm
d1
35 mm
d3
58 mm
G
M 40x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein
Alternativen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 8

  • ERIKS:23766321
  • Manufacturer:KM 8

CHF 11.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.66inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 8

  • ERIKS:23766830
  • Manufacturer:MB 8

CHF 1.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.55inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 31.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026