CHF 35.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Breite | 43 mm |
Gewindegröße | M 35x1.5 |
B | 8 mm |
B1 | 43 mm |
d | 35 mm |
d1 | 30 mm |
d3 | 52 mm |
G | M 35x1.5 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 11.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.50inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.29inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026