CHF 11.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.50inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KM |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 35x1.5 |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 8 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
B | 8 mm |
b | 5 mm |
B3 | 52 mm |
d1 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
G | M 35x1.5 |
G | 35 mm |
h | 2 mm |
CHF 11.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.29inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026