CHF 49.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Breite | 24 mm |
Gewindegröße | M 20x1 |
B | 6 mm |
B1 | 24 mm |
d | 20 mm |
d1 | 17 mm |
d3 | 32 mm |
G | M 20x1 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 8.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.43inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.29inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026