SKF

SKF Nutmutter KM 4

  • ERIKS:23766316
  • Hersteller:KM 4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.43inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 20x1
Außendurchmesser
32 mm
Breite
6 mm
Innendurchmesser
20 mm
B
6 mm
b
4 mm
B3
20 mm
d1
26 mm
d3
32 mm
G
M 20x1
G
20 mm
h
2 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 4

  • ERIKS:11552077

CHF 8.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.65inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FAG Nutmutter KM 4

  • ERIKS:12768858
  • Manufacturer:038041120-0000

CHF 8.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 4

  • ERIKS:23766821
  • Manufacturer:MB 4

CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.29inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026