CHF 401.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 434.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Typ | Grease |
Inhalt | 18 kg |
Verpackung | Eimer |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von 0 bis 120 °C |
Farbe | Braun |
Tropfpunkt | 160 °C |
Aufdicker | Polyethylen |
Grundöltyp | Mineralisch |
Norm | NLGI 1 |
DIN-Norm | DIN 51825 |
Walkpenetration 0.1mm | 310-340 |
Grundölviskosität bei 100°C | 44 mm²/s |
Grundölviskosität bei 40°C | 761 mm²/s |
NLGI-Klasse | 1 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 3200 N |
Empfohlen für | Schlangenfeder- und Zahnkupplungen, Flexible Hochleistungs-Schlangenfeder- und Zahnkupplungen. |
CHF 47.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 14.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.90inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 505.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 546.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026