Eriks
SKF

SKF Schmierfett für Gitter- und Bogenzahnkupplungen LMCG 1/2

  • ERIKS:13378563
  • Hersteller:LMCG 1/2
Image 1
LMCG 1 ist ein mit Lithiumseife angedicktes Schmierfett mit dem organischen Verdicker Polyethylen und Mineralöl als Grundöl. Es verfügt über eine ausgezeichnete Schmierfähigkeit bei hohen Zentrifugalkräften und Drehmomenten in flexiblen Gitter- und Bogenzahnkupplungen, ebenso bei starken Stoßbelastungen, Schiefstellungen und Schwingungen.

Produkteigenschaften
  • Äußerst geringe Ölabscheidung.
  • Hohe Beschleunigung und hohe Betriebsdrehzahlen.
  • Ausgezeichnete Schmierung bei hohen Drehzahlen.
  • Hoher Korrosionsschutz.
  • Übertrifft die Anforderungen von AGMA Typ CG-1 und AGMA Typ CG-2.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Typ
Polyethylene Thickened Mineral Oil Grease
Inhalt
2 kg
Verpackung
Dose
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich
von 0 bis 120 °C
Farbe
Braun
Tropfpunkt
160 °C
Aufdicker
Polyethylen
Grundöltyp
Mineralisch
Norm
NLGI 1
DIN-Norm
DIN 51825
Walkpenetration 0.1mm
310-340
Grundölviskosität bei 40°C
761 mm²/s
Grundölviskosität bei 100°C
44 mm²/s
NLGI-Klasse
1
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4
3200 N
Empfohlen für
Schlangenfeder- und Zahnkupplungen, Flexible Hochleistungs-Schlangenfeder- und Zahnkupplungen.
Alternativen

CHF 14.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.90inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 401.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 434.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026