Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech W 14

  • ERIKS:23771737
  • Hersteller:W 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W
Bohrungsdurchmesser
70.891 mm
Außendurchmesser
97.231 mm
Dicke
1.346 mm
B
1.346 mm
d
70.891 mm
d1
84.912 mm
d2
97.231 mm
f
7.366 mm
M
67.513 mm
V
4.775 mm
Alternativen
Product Image

Sicherungsblech W 14

  • ERIKS:11552171

CHF 20.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027