CHF 4.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W |
Bohrungsdurchmesser | 55.423 mm |
Außendurchmesser | 78.969 mm |
Dicke | 1.346 mm |
B | 1.346 mm |
d | 55.423 mm |
d1 | 68.224 mm |
d2 | 78.969 mm |
f | 7.366 mm |
M | 52.553 mm |
V | 3.175 mm |
CHF 9.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026