SKF

SKF Sicherungsblech W 10

  • ERIKS:23771733
  • Hersteller:W 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W
Bohrungsdurchmesser
50.597 mm
Außendurchmesser
74.219 mm
Dicke
1.219 mm
B
1.219 mm
d
50.597 mm
d1
62.687 mm
d2
74.219 mm
f
7.366 mm
M
47.93 mm
V
3.175 mm
Alternativen

CHF 8.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026