CHF 11.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.04inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | N |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | 1.767x18" |
Außendurchmesser | 64.414 mm |
Breite | 11.379 mm |
Innendurchmesser | 44.882 mm |
B | 11.379 mm |
b | 6.096 mm |
B3 | 11.38 mm |
d1 | 57.937 mm |
d3 | 64.414 mm |
G | 44.882 |
G | 44.882 mm |
h | 2.642 mm |
CHF 31.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026