Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech W 09

  • ERIKS:23771732
  • Hersteller:W 09
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W
Bohrungsdurchmesser
45.517 mm
Außendurchmesser
69.444 mm
Dicke
1.219 mm
B
1.219 mm
d
45.517 mm
d1
58.699 mm
d2
69.444 mm
f
7.366 mm
M
42.85 mm
V
3.175 mm