CHF 2.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.17inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W |
Bohrungsdurchmesser | 40.208 mm |
Außendurchmesser | 62.713 mm |
Dicke | 1.219 mm |
B | 1.219 mm |
d | 40.208 mm |
d1 | 51.562 mm |
d2 | 62.713 mm |
f | 7.366 mm |
M | 37.541 mm |
V | 2.388 mm |