Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech W 07

  • ERIKS:23771730
  • Hersteller:W 07
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W
Bohrungsdurchmesser
35.458 mm
Außendurchmesser
57.15 mm
Dicke
1.016 mm
B
1.016 mm
d
35.458 mm
d1
46.812 mm
d2
57.15 mm
f
4.47 mm
M
32.918 mm
V
2.388 mm