Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech W 05

  • ERIKS:23771728
  • Hersteller:W 05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
W
Bohrungsdurchmesser
25.121 mm
Außendurchmesser
43.663 mm
Dicke
1.016 mm
B
1.016 mm
d
25.121 mm
d1
33.299 mm
d2
43.663 mm
f
4.47 mm
M
23.089 mm
V
2.388 mm