CHF 8.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.64inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | N |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | 1.173x18" |
Außendurchmesser | 44.577 mm |
Breite | 10.566 mm |
Innendurchmesser | 29.794 mm |
B | 10.566 mm |
b | 4.521 mm |
B3 | 10.57 mm |
d1 | 38.1 mm |
d3 | 44.58 mm |
h | 2.642 mm |
CHF 16.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027CHF 23.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 4.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.77inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026