CHF 4.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.77inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | W |
Bohrungsdurchmesser | 30.302 mm |
Außendurchmesser | 48.819 mm |
Dicke | 1.016 mm |
B | 1.016 mm |
d | 30.302 mm |
d1 | 38.862 mm |
d2 | 48.819 mm |
f | 4.47 mm |
M | 27.762 mm |
V | 2.388 mm |