CHF 169.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KML |
Gewindegröße | M 150x2 |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 24 mm |
B | 24 mm |
b | 14 mm |
d1 | 170 mm |
d3 | 180 mm |
h | 5 mm |
CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 42.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026