Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech MBL 30

  • ERIKS:23766834
  • Hersteller:MBL 30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherungsbleche sind einfache, haltbare und zuverlässige Sicherungselemente. Der innere Lappen des Sicherungsblechs greift in eine Nut in der Welle. Einer der äusseren Lappen wird zur Sicherung in eine Nut der Mutter umgebogen. Sicherungsbleche werden bei Wellenmuttern der Reihen KM und KML eingesetzt sowie bei Wellenmuttern in Zollabmessungen der Reihen N und AN.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
MBL
Bohrungsdurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
189 mm
Dicke
2 mm
B
2 mm
d
150 mm
d1
170 mm
d2
189 mm
f
16 mm
M
145 mm