CHF 121.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KML |
Gewindegröße | M 130x2 |
Außendurchmesser | 155 mm |
Breite | 21 mm |
B | 21 mm |
b | 12 mm |
d1 | 145 mm |
d3 | 155 mm |
h | 5 mm |
CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 40.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026