CHF 40.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MBL |
Bohrungsdurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 161 mm |
Dicke | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 130 mm |
d1 | 145 mm |
d2 | 161 mm |
f | 14 mm |
M | 125 mm |
CHF 74.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027