Diese Sicherungsmutter ist für die sichere Lagerbefestigung auf Wellen mit metrischem Gewinde ausgelegt. Sie verfügt über vier gleichmäßig angeordnete Nuten für den Schlüsselansatz und erfordert eine Sicherungsscheibe für eine zuverlässige Befestigung. Das Bauteil lässt sich einfach montieren und demontieren, was die Wiederverwendung mit einer neuen Sicherungsscheibe unterstützt. Geeignet für hydraulische Montageanwendungen gewährleistet es eine einfache und stabile Wellenmontage.
Funktionen
Das metrische Gewindedesign gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Wellengrößen
Vier gleichmäßig angeordnete Nuten sorgen für einen festen Halt bei präziser Montage
Wiederverwendbare Konstruktion verringert die Austauschhäufigkeit und senkt die Wartungskosten
Erfordert eine Sicherungsscheibe, um ein unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs zu verhindern
Einfache Installation und Demontage optimieren die Arbeitsabläufe in der Montagelinie
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Lagergehäusen, die eine präzise Positionierung auf Wellen erfordern
Ideal für schwere Maschinen, die hydraulische Montagetechniken verwenden
Kompatibel mit Wellenbaugruppen, die eine zuverlässige axiale Verriegelung erfordern