Diese metrische Sicherungsmutter ist für die sichere Lagerbefestigung auf Wellen in Industrieanlagen konzipiert. Sie verfügt über vier gleichmäßig angeordnete Nuten für den Einsatz eines Hakenschlüssels und wird durch eine Sicherungsscheibe gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert. Die Mutter lässt sich einfach montieren und demontieren und gewährleistet eine stabile und zuverlässige Befestigung in anspruchsvollen Umgebungen.
Funktionen
Metrisches Gewinde gewährleistet die Kompatibilität mit Standardwellenabmessungen für reibungslose Installationen
Vier Schraubenschlitze ermöglichen ein einfaches Anziehen und Lösen bei Wartungsarbeiten
Wiederverwendbar mit einer neuen Sicherungsscheibe, wodurch Ersatzkosten und Ausfallzeiten reduziert werden
Sicherungsfedermechanismus minimiert das Risiko unbeabsichtigten Lösens für betriebliche Zuverlässigkeit
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Sicherungsscheiben der Serien KM und KML für eine sichere Wellenbefestigung
Ideal zur Positionierung von Wälzlagern auf Industrieschäften
Kompatibel mit Schraubenschlüsseln für Montage und Demontage