Eriks

Nutmutter KM 7

  • ERIKS:11552079
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter mit metrischem Gewinde ist für die Befestigung von Wälzlagern auf Wellen in industriellen Anwendungen konzipiert. Sie verfügt über ein Viernut-Design zur Betätigung mit einem Hakenschlüssel und erfordert eine Sicherungsscheibe für einen festen Halt. Das Bauteil ist mit einer neuen Sicherungsscheibe wiederverwendbar und bietet eine zuverlässige und stabile Befestigungsleistung. Für eine einfache Montage und Demontage ausgelegt, erfüllt es die Anforderungen an eine präzise Lagerpositionierung und -sicherung.

Funktionen
  • Das metrische Gewindedesign sorgt für einen präzisen Sitz auf Standardschäften und ermöglicht eine genaue Lagerpositionierung.
  • Vier gleichmäßig angeordnete Schlitze ermöglichen ein sicheres Anziehen mit Standard-Schlüsseln und verhindern ein Abrutschen
  • Wiederverwendbare Konstruktion verringert die Austauschhäufigkeit und senkt die Wartungskosten für Anwender
  • Erfordert eine Sicherungsscheibe, um unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern und eine gleichbleibende Betriebssicherheit zu gewährleisten
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Wälzlagern für eine sichere Wellenbefestigung verwendet
  • Ideal für Wartungsarbeiten, die häufiges Zerlegen und Wiederverwenden erfordern
  • Kompatibel mit Industrieausrüstung mit metrisch gewindeten Wellen
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 35x1.5
Außendurchmesser
52 mm
Breite
8 mm
d1
35 mm