Diese Sicherungsmutter mit metrischem Gewinde ist zum Befestigen von Lagern auf Wellen in mechanischen Baugruppen ausgelegt. Sie verfügt über vier gleichmäßig angeordnete Nuten für den Einsatz eines Hakenschlüssels und wird durch eine Sicherungsscheibe fixiert. Das Bauteil ermöglicht eine zuverlässige und stabile Befestigung und kann wiederverwendet werden, sofern es unbeschädigt ist und mit einer neuen Sicherungsscheibe ausgestattet wird.
Funktionen
Das metrische Gewindeprofil gewährleistet eine präzise und gleichbleibende Passform auf Standardschäften
Gleichmäßig angeordnete Maulschlitze ermöglichen eine unkomplizierte Montage und Demontage in beengten Bereichen
Die Verriegelungsscheibe verhindert unbeabsichtigtes Lösen bei betriebsbedingten Vibrationen
Wiederverwendbares Design verringert die Austauschhäufigkeit und senkt die Wartungskosten
Sechs Millimeter Breite ermöglichen kompakte Installationen, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Lagergehäusen, die eine axiale Positionierung der Welle erfordern
Kompatibel mit Maschinen, die eine sichere Befestigung von Wellenkomponenten erfordern
Ideal für rotierende Anlagen in industriellen mechanischen Baugruppen