Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 31

  • ERIKS:23766310
  • Hersteller:KM 31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 155x3
Außendurchmesser
200 mm
Breite
25 mm
Innendurchmesser
155 mm
B
25 mm
b
16 mm
B3
155 mm
d1
182 mm
d3
200 mm
G
M 155x3
G
155 mm
h
7 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM 31

  • ERIKS:11552049

CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 31

  • ERIKS:23766815
  • Manufacturer:MB 31

CHF 27.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026