Diese Sicherungsmutter ist für die sichere Lagerbefestigung auf Wellen mit einer Sicherungsscheibe ausgelegt. Sie verfügt über ein metrisches M155x3-Gewinde und eine Breite von 25 mm, was eine stabile Befestigung ermöglicht. Vier Nuten am Umfang erlauben eine einfache Betätigung mit einem Schlüssel. Die Mutter ist bei Verwendung einer neuen Sicherungsscheibe wiederverwendbar.
Funktionen
Vier gleichmäßig angeordnete Nuten ermöglichen einen präzisen Eingriff des Schraubenschlüssels und gewährleisten eine sichere Installation
Das metrische Gewindeprofil ermöglicht die Kompatibilität mit Standardwellenkonstruktionen für eine einfache Integration.
Wiederverwendbares Design ermöglicht kosteneffiziente Wartung und reduziert den Austausch von Komponenten
Die Kompatibilität von Sicherungsscheiben verhindert unbeabsichtigtes Lösen und gewährleistet die Betriebssicherheit
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit großen Lagergehäusen, die eine sichere axiale Fixierung erfordern
Ideal für Wellen in schweren mechanischen Baugruppen, die eine zuverlässige Befestigung erfordern
Kompatibel mit Wartungsarbeiten, die häufige Demontage oder Anpassungen erfordern