CHF 146.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KM |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 150x2 |
Außendurchmesser | 195 mm |
Breite | 24 mm |
Innendurchmesser | 150 mm |
B | 24 mm |
b | 14 mm |
B3 | 150 mm |
d1 | 171 mm |
d3 | 195 mm |
G | M 150x2 |
G | 150 mm |
h | 6 mm |
CHF 156.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 23.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026