Diese Sicherungsmutter ist zum Befestigen von Wälzlagern auf Wellen mit metrischem Gewinde ausgelegt. Das Produkt verfügt über vier gleichmäßig angeordnete Nuten, die die Verwendung eines Hakenschlüssels für Montage und Demontage ermöglichen. Sie ist für die Verwendung mit einer Sicherungsscheibe vorgesehen, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten und ein Lösen zu verhindern. Die Sicherungsmutter ist bei Unversehrtheit wiederverwendbar und unterstützt effiziente Wartungsprozesse.
Funktionen
Das metrische Gewindedesign ermöglicht eine präzise und sichere Wellenmontage für verschiedene Lagergrößen
Vier Maulschlitze ermöglichen eine unkomplizierte Montage und Demontage
Reduzierung von Ausfallzeiten
Wiederverwendbare Konstruktion senkt Ersatzkosten und unterstützt nachhaltige Instandhaltungsprozesse
Die Kompatibilität von Sicherungsscheiben verhindert unbeabsichtigtes Lösen und schützt so die Integrität der Ausrüstung
Großer Gewindegrößenbereich bietet Flexibilität für verschiedene Wellen- und Lagerkonfigurationen
Anwendung und Nutzung
Wird mit Wälzlagern zur Positionierung und Sicherung von Wellen verwendet
Ideal für schwere Maschinen, die stabile und wiederholbare Befestigungslösungen benötigen
Kompatibel mit Wartungsarbeiten, die einen häufigen Lagerwechsel erfordern