CHF 6.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.08inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KM |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 17x1 |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 5 mm |
Innendurchmesser | 17 mm |
B | 5 mm |
b | 4 mm |
B3 | 28 mm |
d1 | 24 mm |
d3 | 28 mm |
G | M 17x1 |
G | 17 mm |
h | 2 mm |
CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.43inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026CHF 6.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.79inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026CHF 22.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 0.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.94inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026