Diese Sicherungsmutter ist für die präzise Lagerpositionierung auf Wellen in Industrieanlagen konstruiert. Ihr metrisches Gewinde und vier umlaufende Nuten ermöglichen eine sichere Montage und Demontage mit einem Hakenschlüssel. Das Design ist für die Wiederverwendung mit neuen Sicherungsscheiben ausgelegt, um Langlebigkeit und Betriebseffizienz zu optimieren. Zuverlässig und robust gewährleistet sie eine stabile Befestigung in anspruchsvollen mechanischen Anwendungen.
Funktionen
Das metrische Gewinde gewährleistet eine präzise Passung der Welle und verringert das Risiko von Montagefehlern.
Vier gleichmäßig angeordnete Schlitze ermöglichen einen effizienten Zugang für den Schraubenschlüssel und minimieren die Installationszeit
Wiederverwendbar mit neuer Sicherungsscheibe zur Unterstützung kosteneffizienter Wartungspläne
Stabile Konstruktion sorgt für eine sichere Befestigung und verringert unbeabsichtigtes Lösen im Betrieb
Einfacher Ausbauprozess ermöglicht eine schnelle Demontage und vereinfacht den Austausch von Lagern
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Lagerbaugruppen der KM-Serie zur Wellenpositionierung
Ideal für die Wartung von rotierenden Anlagen in Fertigungsbetrieben
Kompatibel mit Schraubenschlüsseln für mechanische Montagelinien