Eriks

Nutmutter KM 28

  • ERIKS:11552048
Image 1
Überblick

Diese Sicherungsmutter ist zum Befestigen von Lagern auf Wellen mit metrischem Gewinde ausgelegt. Sie verfügt über vier gleichmäßig angeordnete Nuten für den Einsatz eines Hakenschlüssels und erfordert eine Sicherungsscheibe für eine feste Befestigung. Bei Verwendung einer neuen Sicherungsscheibe ist sie wiederverwendbar und bietet eine stabile und zuverlässige Befestigungslösung für industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Das metrische Gewinde gewährleistet einen passgenauen Sitz bei der Wellenmontage in Industrieanlagen
  • Vier gleichmäßig angeordnete Schlitze erleichtern die Montage und Demontage mit einem Schraubenschlüssel
  • Wiederverwendbares Design ermöglicht kosteneffiziente Wartungs- und Austauschzyklen
  • Benötigt eine Sicherungsscheibe, um unbeabsichtigtes Lösen in Umgebungen mit hoher Vibration zu verhindern
  • Stabiles Befestigungselement hält die Lagerposition unter dynamischen Betriebsbedingungen aufrecht
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Wälzlagern für Aufgaben zur Wellenpositionierung verwendet
  • Ideal für Baugruppen, die häufige Wartung oder den Austausch von Lagern erfordern
  • Kompatibel mit Maschinen, die unter wechselnder Belastung und Vibration arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 140x2
Außendurchmesser
180 mm
Breite
22 mm