Diese Sicherungsmutter ist für die präzise Lagerpositionierung auf Wellen mit metrischem Gewinde und vier gleichmäßig verteilten Nuten zur Schlüsselaufnahme ausgelegt. Sie ist für die Verwendung mit einer Sicherungsscheibe vorgesehen, um ein unbeabsichtigtes Lösen in kritischen Anwendungen zu verhindern. Das Produkt bietet eine stabile und zuverlässige Befestigung, die für die Wiederverwendung mit einer neuen Sicherungsscheibe geeignet ist. Die Abmessungen ermöglichen die Kompatibilität mit verschiedenen Wellen- und Lagergrößen. Die robuste Ausführung gewährleistet eine gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Funktionen
Vier gleichmäßig angeordnete Schlitze ermöglichen eine sichere Installation und eine einfache Demontage mit einem Schraubenschlüssel
Das metrische Gewinde gewährleistet die Kompatibilität mit Standardwellenkonstruktionen
Reduzierung der Installationskomplexität
Wiederverwendbares Design ermöglicht den Austausch der Sicherungsscheibe
Stillstandszeiten und Wartungskosten minimieren
Die Sicherung durch eine Sicherungsscheibe verhindert unbeabsichtigtes Lösen
Steigerung der Betriebssicherheit
Stabiles Befestigungselement ermöglicht präzise Lagerpositionierung auf Wellen
Verbesserung der Ausrichtung von Anlagen
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Wellen, die eine präzise Lagerpositionierung in Industrieanlagen erfordern
Ideal zur Sicherung von Wälzlagern in schweren Maschinen und Anlagen
Kompatibel mit Anwendungen, die häufige Wartung oder den Austausch von Komponenten erfordern