Eriks

Nutmutter KM 12

  • ERIKS:11552060
Image 1
Überblick

KM- und KML-Sicherungsmuttern werden verwendet, um Lager auf einer Welle zu fixieren. Sie haben metrische Gewinde und vier gleichmäßig verteilte Schlitze an ihrem Umfang, um einen Hakenschlüssel aufzunehmen. Sie sollten durch eine Sicherungsscheibe gesichert werden, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern. KM- und KML-Sicherungsmuttern können wiederverwendet werden, sofern sie nicht beschädigt sind.

Funktionen
  • Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement
  • Einfach zu installieren und zu entfernen
  • Wiederverwendbar mit einer neuen Sicherungsscheibe
  • Erhältlich für Gewinde M 10x0.75 bis M 200x3 (Größen 0 bis 40)
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KM
Typ
Lock Nuts
Gewindegröße
M 60x2
Außendurchmesser
80 mm
Breite
11 mm