Diese Sicherungsmutter ist für die Befestigung von Lagern auf Wellen mit metrischem Gewinde konzipiert. Sie verfügt über vier gleichmäßig angeordnete Nuten für den Einsatz eines Hakenschlüssels und erfordert eine Sicherungsscheibe für eine feste Verbindung. Die KM 10-Serie ermöglicht eine einfache Montage und Demontage und gewährleistet eine zuverlässige Leistung bei Lagerbefestigungen. Die Mutter kann bei Unversehrtheit mit einer neuen Sicherungsscheibe wiederverwendet werden.
Funktionen
Vier gleichmäßig angeordnete Schlitze ermöglichen ein präzises Ansetzen des Schraubenschlüssels für eine sichere Handhabung
Das metrische Gewindedesign gewährleistet die Kompatibilität mit standardmäßigen Lagerbaugruppen
Wiederverwendbare Konstruktion ermöglicht eine kosteneffiziente Wartung in Kombination mit einer neuen Sicherungsscheibe
Einfache Installation verringert die Ausfallzeiten bei Lagerwechseln oder Wellenanpassungen
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Lagergehäusen an industriellen Antriebswellen
Ideal zur Sicherung von Komponenten in Schwermaschinenbaugruppen
Kompatibel mit Wartungsabläufen, die häufige Demontagen erfordern