Eriks
SKF

SKF Nutmutter HM 56 T

  • ERIKS:23765771
  • Hersteller:HM 56 T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 833.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 901.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HM..T
Gewindegröße
Tr280x4
Außendurchmesser
350 mm
Breite
38 mm
B
38 mm
b
24 mm
d1
320 mm
d3
350 mm
h
12 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 224.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 56

  • ERIKS:23766827
  • Manufacturer:MB 56

CHF 150.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026