Eriks
SKF

SKF Sicherungsblech MB 56

  • ERIKS:23766827
  • Hersteller:MB 56
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese MB 56 Sicherungsscheibe ist dafür ausgelegt, KM-, KML- und HM-Klemmmuttern auf Wellen oder Spannhülsen zu sichern und ein unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs zu verhindern. Für die Verwendung mit einer Passfedernut konzipiert, gewährleistet sie einen stabilen Halt, indem sie in das Gewinde der Welle oder Spannhülse eingreift. Die Scheibe arretiert die Mutter durch Laschen, die in die Schlitze der Mutter gebogen werden, und sorgt so für eine zuverlässige Befestigung. Für jede Montage ist eine neue Sicherungsscheibe erforderlich, um die Funktionssicherheit zu gewährleisten.

Funktionen
  • Laschenverriegelungsmechanismus greift in die Nutenschlitze ein und sorgt für eine sichere Befestigung unter dynamischen Bedingungen
  • Passfedernut-Kompatibilität sorgt für eine formschlüssige Verbindung, um ein Lösen durch Vibrationen zu verhindern
  • Einfacher Installationsprozess reduziert Ausfallzeiten und minimiert das Risiko fehlerhafter Montage
  • Erfordert bei jeder Installation einen Austausch, um eine gleichbleibende und zuverlässige Verriegelungsfunktion zu gewährleisten
  • Geeignet für KM
  • KML
  • und HM-Muttern, die verschiedene Wellenkonfigurationen unterstützen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Adapterhülsen, die eine sichere Mutternsicherung erfordern
  • Ideal zum Montieren von Wälzlagern auf Präzisionswellen
  • Kompatibel mit Wartungsabläufen, die einen häufigen Austausch von Muttern erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
MB
Bohrungsdurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
362 mm
Dicke
3 mm
B
3 mm
d
280 mm
d1
320 mm
d2
362 mm
f
28 mm
M
273 mm